Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Magnetleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00 11 V50
00 11 V50
application
Artikel-Nr.:
     C1153-00 11 V50
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 V50
EAN/GTIN:
     4003773075387
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Zur Beleuchtung dunkler Arbeitsbereiche. Befestigung am Werkzeug durch starke Magnete. Sehr kompakte Abmessungen. Ca. 24 Stunden Leuchtdauer- mit 2 austauschbaren Knopfzellen (CR1220). Karabiner-Befestigung. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht netto:
8 g
Verpackung Volumen:
0,005 dm³
Verpackung Breite:
21.20 mm
Verpackung Höhe:
9.90 mm
Verpackung Länge:
23.20 mm
RoHs:
n
Länge:
23.20 mm
Breite:
21.20 mm
Höhe:
9.90 mm
EAA675f001:
-
EAA003f001:
-
EAA087f001:
-
EAA025f001:
-
EAA115f001:
-
AAA462f001:
-
EAA705f001:
-
EAA670f001:
-
EAA014f001:
-
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.