Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 11 07 Stiftschaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel 145 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 11 07
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 07
EAN/GTIN:
     4003773063018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
00 11 07 Stiftschaltschrankschlüssel transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für 4 verschiedene Schließsysteme. Mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25. Mit magnetischer Bitaufnahme für 1/4"-Bits. Armlänge: 145 mm. SB-Karte/Blister. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0mm - Innendreikant: 9,0mm - Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1,2x7 TX20 / TC25
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
145 mm
Artikelnummer:
00 11 07
EAN Code:
4003773063018
Produkt-Name:
Stiftschaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel
Hersteller-Produktbezeichnung:
Stiftschaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel
Masse:
95 kg
Gewicht:
95 g
Kapazität Doppelbart:
3 - 5 Ø mm
Artikellänge:
145 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, gehäuseschlüssel knipex, schaltschrankschlüssel, bits ph2, kompaktschaltschrank, vierkantschlüssel, dreikantschlüssel für absperrpfosten, 4 kant schlüssel, pollerschlüssel, architektenschlüssel, feuerwehr zubehör, universalschlüssel, 3 kant schlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.