Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 11 01 TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 11 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 01
EAN/GTIN:
     4003773074670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
00 11 01 KNIPEX TwinKey® 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.. für alle gängigen Schließsysteme.. Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Für 6 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit magnetischer Bitaufnahme für 1/4"-Bits. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden. Armlänge: 92 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0mm - Innendreikant: 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0mm - Stufen-Vierkant / Außenvierkant: 6 — 10mm - Halbmond: 6mm - Bitaufnahme 1/4" (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1x7
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
92 mm
Artikelnummer:
00 11 01
EAN Code:
4003773074670
Produkt-Name:
KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel
Masse:
135 kg
Gewicht:
135 g
Kapazität Doppelbart:
3 - 5 Ø mm
Kapazität Vierkant:
6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm
Kapazität Stufenvierkant:
6 - 10 mm
Kapazität Dreikant:
7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm
Artikellänge:
92 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlüssel, Radkreuz, Radkreuzschlüssel, Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, gehäuseschlüssel knipex, kreuzschlüssel, bits ph2, vierkantschlüssel, dreikantschlüssel für absperrpfosten, 4 kant schlüssel, pollerschlüssel, architektenschlüssel, feuerwehr zubehör, universalschlüssel, 3 kant schlüssel, schaltschrankschlüssel
Die besten Konditionen aller 52 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.