Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audio/Video, AudioWorld, Zentralscheibe für UP-DigitalRadio, Zentralscheibe für UP-DigitalRadio, alpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8200-0-0075
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0075
EAN/GTIN:
     4011395104798
Suchbegriffe:
Busch-Jäger Alpha
Busch-Jäger Alpha Abdeckung
Busch-Jäger Alpha Rahmen
Busch-Jäger Alpha Zentralscheibe
Audio/Video, AudioWorld, Zentralscheibe für UP-DigitalRadio, Zentralscheibe für UP-DigitalRadio, alpha, Zentralscheibe Für UP-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Titan
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0050
ab € 8,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0069
ab € 7,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0052
ab € 8,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0053
ab € 5,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0059
ab € 12,23*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0049
ab € 3,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0048
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG