Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, Sensor-Multilinse, Sensor-Komfort II mit Multilinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2344
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2344
EAN/GTIN:
     4011395087657
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz
Bewegungsschalter
Elektronik, Busch-Wächter®, Sensor-Multilinse, Sensor-Komfort II mit Multilinse, Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relaiseinsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstelleneinsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Oberfläche Kunststoff lackiert. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Montagehöhe:
1.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
15 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Überbrückungsschalter:
true
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
32 min
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
180 ° | 0 °
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Busch-Jäger Pur, Präsenzmelder, busch-jäger pur edelstahl, automatik-schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2082
ab € 69,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2083
ab € 68,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2084
ab € 79,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2085
ab € 80,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2086
ab € 73,77*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2087
ab € 73,82*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2088
ab € 72,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2094
ab € 85,77*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2097
ab € 89,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2102
ab € 71,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2119
ab € 79,29*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2121
ab € 79,29*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2327
ab € 75,43*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2358
ab € 89,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2483
ab € 77,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG