Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2331
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2331
EAN/GTIN:
     4011395079010
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Handsender
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender, Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsender 6841. Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Ebenenausgleich: +/- 30°. Mit Profilinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über Handsender aktivierbar. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos ? 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm
Weitere Informationen:
Konstantlichtregelung:
false
Zwangsabschaltung:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
true
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
32 m
Fernbedienbar:
true
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
8 ° | 220 °
Ansprechhelligkeit:
0.5 lx | 1000 lx
Max. Schaltleistung:
3680 W
Temperaturbereich:
-25 °C | 55 °C
Max. Einschaltstrom:
30 A
Nebenstelleneingang:
false
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2330
ab € 75,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.