Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2318
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2318
EAN/GTIN:
     4011395064269
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE, Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Ebenenausgleich: +/- 30°. Mit Profilinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 16 AX, bei cos ? 0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 90 ° Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm
Weitere Informationen:
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
5 min
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
8 ° | 90 °
Ansprechhelligkeit:
3 lx | 1000 lx
Max. Schaltleistung:
3680 W
Temperaturbereich:
-25 °C | 55 °C
Max. Einschaltstrom:
30 A
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2317
ab € 38,31*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2319
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.