Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, Sensor-Kombilinse, Busch-Wächter®,Sensor Allwetter 44®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-1740
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-1740
EAN/GTIN:
     4011395891209
Suchbegriffe:
Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Al...
Elektronik, Busch-Wächter®, Sensor-Kombilinse, Busch-Wächter®,Sensor Allwetter 44®, Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® mit Kombilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Für Verwendung im Aussenbereich. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Busch-Universal-Relaiseinsatz 6401 U-102. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Mit Schraubbefestigung. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Einbaulage: vertikal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
15 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Überbrückungsschalter:
false
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
32 min
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
0 ° | 180 °
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-1898
ab € 85,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-1674
ab € 83,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2353
ab € 95,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
6800-0-2354
ab € 90,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.