| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6599-0-2926 Herst.-Nr.: 6599-0-2926 EAN/GTIN: 4011395087473 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-Dimmer®, Bedienelemente pur edelstahl, Bedienelement für Busch-Memory-Taststeuergerät, Bedienelement Mit Glimmlampe. Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relaiseinsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Schalter/Dimmer | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |