| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6599-0-0237 Herst.-Nr.: 6599-0-0237 EAN/GTIN: 4011395375600 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-Dimmer®, Bedienelemente Reflex SI, Bedienelement für Drehdimmer, Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 und 6592 U. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Dimmer | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |