Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Seriendimmer,min. 2x40 W/VA, max. 2x315 W/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6565-0-0056
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6565-0-0056
EAN/GTIN:
     4011395075845
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Seriendimmer,min. 2x40 W/VA, max. 2x315 W/VA, Busch-Memory-Seriendimmer® für Einsatz in Serienschaltungen Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern. Mit Phasenabschnitt. Doppeltaster Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx. Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe. Ausgänge: 2 unaghängige Dimm-Kanäle. Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Taste
Seriendimmer:
true
Lastart:
kapazitive Last
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
40 VA | 315 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6545-214
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.