| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6513-0-0589 Herst.-Nr.: 6513-0-0589 EAN/GTIN: 4011395039878 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Drehdimmer-Nebenstelle, Busch-Universal-Drehdimmer® Nebenstelle, Einsatz Zum Anschluss an 6591 U-101. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583. Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung. Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden, Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | true | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Werkstoff: | Metall | Halogenfrei: | true | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 230 V | Frequenzbereich: | 50 Hz | 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |