Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 60 W/VA max. 420 W/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6513-0-0587
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6513-0-0587
EAN/GTIN:
     4011395039854
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Glühlampen-Dimmer
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 60 W/VA max. 420 W/VA, Busch-Universal-Drehdimmer® Einsatz Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung. Mit Intelligenz für Universalbetrieb. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Kurzschlussfest, überlastsicher. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich. Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich, Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 60 - 420 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
true
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
60 VA | 420 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, SmartHome Dimmer, dimmer busch jäger, halogenlampen dimmer, universal dimmer, Busch-Universal-Drehdimmer® Einsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.