| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6430-0-0313 Herst.-Nr.: 6430-0-0313 EAN/GTIN: 4011395076545 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, Bedienelemente Busch-Duro 2000® SI, Bedienelement für Busch-Jalousie-Einsatz, Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | Jalousie | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiewippe, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch jäger jalousie wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Bedienelement |
| | |
| |