| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6400-0-0032 Herst.-Nr.: 6400-0-0032 EAN/GTIN: 4011395156414 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-USB-Ladestation, UP-Einsätze, USB-Ladestation Einsatz, USB-Ladestation-Einsatz Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit Micro USB Anschlusskabel. Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennstrom: 1400 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm Einbautiefe: 32 mm Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 1400 mA | Stabilisiert: | true | Ausgangsspannungsart: | DC | Anschlussart: | sonstige | Montageart: | Wand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Uniladegerät, Universalladegerät, Unterputznetzteil, busch jäger steckdoseneinsatz, universalladegerät, USB-Ladestation-Einsatz |
| | |
| |