| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6400-0-0030 Herst.-Nr.: 6400-0-0030 EAN/GTIN: 4011395151884 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-USB-Ladestation, Zentralscheiben für USB Ladestation Einsatz, Zentralscheibe pur edelstahl, Zentralscheibe Für USB-Netzteil Einsatz 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Edelstahl | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Zentralscheibe |
| | |
| |