Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Aktoren UP, Serien-/Jalousieaktor UP 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6310-0-0056
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6310-0-0056
EAN/GTIN:
     4011395116470
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
busch-jaeger jalousieaktor
jalousieaktor
Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Aktoren UP, Serien-/Jalousieaktor UP 1-fach, Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP Busch-priOn® Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3-fach (6346/12-101) einsetzbar. Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Schaltleistung:
420 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Funktion Schalten:
true
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.