Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Systemgeräte, Logikbaustein, Sicherheitstechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6198-0-0105
Hersteller:
     Busch-Jäger
Herst.-Nr.:
     6198-0-0105
EAN/GTIN:
     4011395034064
Suchbegriffe:
EIB-Logikbaustein
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Systemgeräte, Logikbaustein, Sicherheitstechnik, Logikbaustein Sicherheitstechnik Zum logischen Verknüpfen von Busch-Installationsbus® KNX Geräten zu einem Meldessystem. Betriebzustandsanzeige über 3 LEDs. Mit frei ansteuerbarem internen Summer und Relaisausgang (z.B. Signalgeber). Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 m x 36 m x 61 m Teilungseinheit: 2 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busankopplung inklusive:
true
Logischer Baustein:
true

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Logikbaustein Sicherheitstechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG