| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6198-0-0103 Herst.-Nr.: 6198-0-0103 EAN/GTIN: 4011395034026 |
| |
|
| | |
| Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Systemgeräte, Logikbaustein 6198-101, Logikbaustein zur logischen Verknüpfung von Adressen, Verzögerung des Ausgangssignals möglich, Lichtszenenspeicherung, Filterfunktion etc. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 29 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 m x 36 m x 61 m Teilungseinheit: 2 TE Weitere Informationen: | | Bussystem EIB/KNX: | true | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Busankopplung inklusive: | true | Logischer Baustein: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |