Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 2-fach-Binärausgang, 16 A C-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0229
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0229
EAN/GTIN:
     4011395132517
Suchbegriffe:
EIB-Binärausgang
Schaltaktor
eib-binärausgang busch jäger
eib-binärausgang
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 2-fach-Binärausgang, 16 A C-Last, Binärausgang, 16 AX 2-fach 2-fach Schaltaktor Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar. Manuelle "Vor-Ort-Betätigung" möglich. auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG) Schaltzustandsanzeige der Kontakte Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos ? 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Anzahl der binären Eingänge:
2
Max. Schaltstrom:
16 A
Max. Schaltleistung:
3680 W
C-Last:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Busankopplung inklusive:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor 16a, Binärausgang, 16 AX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.