Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 4-fach Jalousieaktor, 6 A, 24 V DC -102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0222
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0222
EAN/GTIN:
     4011395132449
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
busch-jaeger jalousieaktor
jalousieaktor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 4-fach Jalousieaktor, 6 A, 24 V DC -102, Jalousieaktor, 24 V, 6 A 4-fach 24 V DC, 4 x 6 A Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V- Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
true
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
true
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, 24 V, 6 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.