Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 4-fach-Jalousieaktor, 6 A, 230 V AC -102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0217
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0217
EAN/GTIN:
     4011395132388
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor knx
jalousieaktor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 4-fach-Jalousieaktor, 6 A, 230 V AC -102, Jalousieaktor, 6 A 4-fach 230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 4x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
true
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
true
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: busch-jaeger jalousieaktor, Jalousieaktor, 6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.