Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0192
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0192
EAN/GTIN:
     4011395057360
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A, 2-fach, Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A 2-fach 24 V DC, 2 x 6 A Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen. Nennspannung: 24 V Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: DC Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
sonstige
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor knx, jalousieaktor, busch-jaeger jalousieaktor, Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.