Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Jalousieaktormodul, 6 A, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0191
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0191
EAN/GTIN:
     4011395057346
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Jalousieaktormodul, 6 A, 2-fach, Jalousieaktormodul, 6 A 2-fach 2-fach Jalousieaktormodul Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousiegruppen. Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Umschalter Lastart: AC1 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
sonstige
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.