Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Schaltaktormodul, 6 A, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6151-0-0190
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6151-0-0190
EAN/GTIN:
     4011395057322
Suchbegriffe:
EIB-Controller
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schaltaktor
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Schaltaktormodul, 6 A, 2-fach, Schaltaktormodul, 6A 2-fach 2-fach Schaltaktormodul Zum Schalten von zwei Verbrauchern Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller Nennspannung: 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
true
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Schaltleistung:
1380 W
Funktion Schalten:
true
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor knx, jalousieaktor, busch-jaeger jalousieaktor, Schaltaktormodul, 6A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.