Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Sensoren, Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6132-0-0316
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6132-0-0316
EAN/GTIN:
     4011395168592
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Sensoren, Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium KNX, Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium Mit 4 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung. Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux. Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Busankopplung inklusive:
true
Nebenstelleneingang:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
0 ° | 220 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,05*
€ 380,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2559
ab € 9,47*
Zubehör
Busch-Jaeger
6132-0-0319
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.