Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, UP-Sensoren für KNX, UP-Sensoren solo®, Tastsensor, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6115-0-0180
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6115-0-0180
EAN/GTIN:
     4011395135563
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Systemtechnik, UP-Sensoren für KNX, UP-Sensoren solo®, Tastsensor, 1-fach, Bedienelement 1-fach Mit beiliegendem Busankoppler. Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
true
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit Display:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Raumthermostat:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, busch-jäger tastsensor, eib bedientableau, tastsensor 1-fach, Bedienelement 1-fach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0074
ab € 69,27*
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0071
ab € 99,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.