Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose ohne Klap...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-2540-0-0045
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2540-0-0045
EAN/GTIN:
     4011395255209
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Kanalsteckdose
Perilex-Steckdose
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose ohne Klappdeckel, viereckig, Steckdose Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Kunststoffgehäuse:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.