Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, LED Beleuchtungseinsatz, LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel, 0,5 mA, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1784-0-0782
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1784-0-0782
EAN/GTIN:
     4011395112762
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
glimmlampe busch jäger
glimmlampe
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, LED Beleuchtungseinsatz, LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel, 0,5 mA, rot, LED Beleuchtungseinheit mit Sockel Farbe der LED ROT. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Fassung:
Stecksockel
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: LED Beleuchtungseinheit mit Sockel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0796
ab € 6,36*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0793
ab € 6,38*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0790
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.