Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, AP-Zubehör, Kanaleinführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1761-0-1495
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1761-0-1495
EAN/GTIN:
     4011395066218
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
busch jäger leitungseinführung
leitungseinführung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, AP-Zubehör, Kanaleinführung, Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x und 1702-8x. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschieber
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1493
ab € 0,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1504
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.