Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4348
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4348
EAN/GTIN:
     4011395113431
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 4-fach
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 4-fach, Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
gelb
RAL-Nummer (ähnlich):
1018
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4331
ab € 5,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4334
ab € 7,23*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4337
ab € 7,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4340
ab € 7,56*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4343
ab € 7,26*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4332
ab € 6,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4335
ab € 13,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4338
ab € 13,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4341
ab € 13,56*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4344
ab € 13,59*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4333
ab € 13,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4336
ab € 25,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4339
ab € 25,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4342
ab € 25,77*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4345
ab € 25,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.