Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 5-fach, Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4244
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4244
EAN/GTIN:
     4011395050842
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 5-fach, Linear, future® linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 5,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
ab € 3,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,45*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 4,28*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 7,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 3,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
ab € 2,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 7,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4308
ab € 11,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 7,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 5,83*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 11,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 14,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 11,92*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.