Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen flat, 5-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1753-0-4125
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-4125
EAN/GTIN:
     4011395170755
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 5-fach
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen flat, 5-fach, Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 5-fach Rahmen Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Flächenbündige Ausführung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: busch jäger 5 fach rahmen, 5fach rahmen, Abdeckrahmen Busch-axcent® flat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.