|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1152-1753-0-0104 Herst.-Nr.: 1753-0-0104 EAN/GTIN: 4011395086834 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronik, Busch-Timer®, Bedienelemente pur edelstahl, Abdeckung für Kurzzeittimer (nur Start/Stopp), Zentralscheibe Für Busch-Kurzzeittimereinsatz 6465 U. Nur Start/StoppTaste bedienbar. Oberfläche Kunststoff lackiert. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Verwendung: | Zeitschalter | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |