| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1751-0-2964 Herst.-Nr.: 1751-0-2964 EAN/GTIN: 4011395086681 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, pur edelstahl, Wippen, Abdeckung für Jalousieschalter/-taster, Wippe Mit Aufdruck. Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | Jalousie | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, abb tasterabdeckung |
| | |
| |