Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter und Taster
>
Schalterprogramm
>
Busch-Jäger
>
Busch-Jäger Impuls Abdeckung
>
Artikel
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1152-1731-0-1952
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
1731-0-1952
EAN/GTIN:
4011395083826
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Busch-Jäger Impuls
Busch-Jäger Impuls Abdeckung
Infolicht Abdeckung
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Busch Jäger
>
Katalog
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
busch-jäger impuls zentralscheibe
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
,
Zentralscheibe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,778*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,778*
€ 21,15582
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Datenkommunikation - Abdeckungen, Blindzentralscheibe
Busch-Jaeger
1753-0-5416
ab € 9,54*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Datenkommunikation - Abdeckungen, Blindzentralscheibe
Busch-Jaeger
1753-0-4930
ab € 7,42*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Datenkommunikation - Abdeckungen, Blindzentralscheibe
Busch-Jaeger
1753-0-0034
ab € 7,54*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Datenkommunikation - Abdeckungen, Blindzentralscheibe
Busch-Jaeger
1753-0-0035
ab € 9,47*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Datenkommunikation - Abdeckungen, Blindzentralscheibe
Busch-Jaeger
1753-0-0107
ab € 9,46*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht
Busch-Jaeger
1731-0-1942
ab € 12,57*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht
Busch-Jaeger
1731-0-1944
ab € 17,41*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht
Busch-Jaeger
1731-0-1951
ab € 12,61*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht
Busch-Jaeger
1731-0-1972
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG