Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1731-0-1942
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1731-0-1942
EAN/GTIN:
     4011395067932
Suchbegriffe:
Busch-Jäger Impuls
Infolicht Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Infolicht, Zentralscheibe für Infolicht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-5416
ab € 9,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-4930
ab € 7,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0034
ab € 7,52*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0035
ab € 9,76*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0107
ab € 9,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1944
ab € 17,73*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1951
ab € 12,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1952
ab € 17,698*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1972
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG