Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1604-156879
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1725-0-0944
EAN/GTIN:
     4011395099308
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Busch-Jäger Duro Rahmen
Busch-Jäger Reflex
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 3-fach, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
3
pro Stück
€ 7,00*
ab € 3,61*
€ 4,49*
2 Tage
233
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 4,66*
2 Tage
167
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,78*
€ 4,70*
1 Tag
2592
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 4,71*
1 Tag
1738
pro Stück
€ 4,80*
ab € 3,80*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2000/6 US
ab € 3,73*
Zubehör
Busch-Jaeger
6810-214-101
ab € 55,74*
Zubehör
Busch-Jaeger
6599-0-0237
ab € 5,91*
Zubehör
Busch-Jaeger
2011-0-1888
ab € 2,64*
Zubehör
Busch-Jaeger
0230-0-0409
ab € 13,22*
Zubehör
Busch-Jaeger
1413-0-0590
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG