|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-4270 Herst.-Nr.: 1724-0-4270 EAN/GTIN: 4011395087244 |
| |
|
|  |  |
 | Unterputz-Schalterprogramme, pur edelstahl, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5mm Ø, Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert. Weitere Informationen:  |  | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Bohrung | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |