| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-1853 Herst.-Nr.: 1724-0-1853 EAN/GTIN: 4011395538203 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Antennensteckdosen mit 3 Anschlüssen, Zentralscheibe Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |