Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Datenkommunikation - Abdeckungen, Zentralscheibe für Abdeckplatten 55 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-3861 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1710-0-3861 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-3861
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3861
EAN/GTIN:
     4011395112021
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
DatenKommAbdeckung
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Datenkommunikation - Abdeckungen, Zentralscheibe für Abdeckplatten 55 x 55 mm, Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung:
sonstige
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1754-0-4466
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.