| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3855 Herst.-Nr.: 1710-0-3855 EAN/GTIN: 4011395110522 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, solo®, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo), Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | sonstige | Tragring: | false | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Infolicht Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, Verbinderdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Zentralscheibe |
| | |
| |