| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3758 Herst.-Nr.: 1710-0-3758 EAN/GTIN: 4011395086780 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, pur edelstahl, Sonstiges, Abdeckung für 3-Stufen-Drehschalter, 2710 U, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "3-Stufenschalter" | Verwendung: | Stufenschalter | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Zentralscheibe |
| | |
| |