| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-2603 Herst.-Nr.: 1710-0-2603 EAN/GTIN: 4011395924709 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für UAE-Anschlussdosen, 1-fach, Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck und 8186/31 WLAN Access Point. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | UAE/IAE | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, abb tasterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |