Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Leitungsauslass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-0904
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-0904
EAN/GTIN:
     4011395072103
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Leitungsauslass
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Leitungsauslass, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
Kabelauslass
Tragring:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Platin
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Zugentlastung:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-0946
ab € 15,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-1209
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.