|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1152-1383-0-0143 Herst.-Nr.: 1383-0-0143 EAN/GTIN: 4011395079515 |
| |
|
|  |  |
 | Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Zugschalter, Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Weitere Informationen:  |  | Schaltungsart: | Wechselschalter | Bedienungsart: | Zugschnur | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom: | 10 A | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |