|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1152-1101-0-0914 Herst.-Nr.: 1101-0-0914 EAN/GTIN: 4011395861400 |
| |
|
|  |  |
 | Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Schlüsselschalter, Schlüsselschalter-Einsatz 1-polig, Ausschalter Für Profilhalbzylinder. In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar. Lieferung ohne Schließzylinder. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC60669-1, British Standard EN 60669-1 Weitere Informationen:  |  | Schaltungsart: | sonstige | Bedienungsart: | Schlüssel | Zusammenstellung: | Basiselement | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom: | 10 A | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |