Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Serienschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1082-3023220
Hersteller:
     Busch-Jäger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1606
EAN/GTIN:
     4011395992531
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Busch-Jäger Ocean
Busch-Jäger Ocean Schalter
Busch-Jäger Ocean Taster
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Serienschalter), Wippschalter Serien Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blaugrün
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 11,79*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 11,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,84*
€ 12,70*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,90*
€ 12,77*
13 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,99*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1604
ab € 9,72*
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1620
ab € 9,76*
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1621
ab € 10,02*
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1603
ab € 5,79*
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1628
ab € 5,79*
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1605
ab € 10,51*
Ähnlich
Produktbild
Busch-Jäger
1085-0-1627
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG