Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Jalousiegeräte-Zubehör, DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0470-0-0021
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0470-0-0021
EAN/GTIN:
     4011395668306
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
einsatz jalousiesteuerung
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Jalousiegeräte-Zubehör, DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend, DIN-Profilhalbzylinder Gleichschließend, mit 3 Schlüsseln. Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüssel
Verwendung:
Jalousie
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
galvanisiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: DIN-Profilhalbzylinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
0470-0-0013
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.