Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Jalousiegeräte-Zubehör, DIN-Profilhalbzylinder, verschiedenschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0470-0-0013
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0470-0-0013
EAN/GTIN:
     4011395668207
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder verschiedenschliessend
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Jalousiegeräte-Zubehör, DIN-Profilhalbzylinder, verschiedenschließend, DIN-Profilhalbzylinder verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüssel
Verwendung:
Jalousie
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
galvanisiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, DIN-Profilhalbzylinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-1522
ab € 12,04*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-2355
ab € 12,32*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-1597
ab € 11,97*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3626
ab € 11,98*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3662
ab € 12,14*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0906
ab € 32,66*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0914
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.